Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s kulatými čelistmi
G1023.800.160
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
Stahlwille Kleště kulaté 6523 typ 8 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1023.800.160
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
201
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
30
Šířka hlavy (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
201
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
30
Šířka hlavy (mm)
18
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
10
Testováno VDE
Ano
Značka
Stahlwille
Model
6523
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1023.800.160
EAN
4018754206193
UBB
203103009817
UNSPSC
27112125
Výrobní číslo položky
65238160