text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille úhloměr č. 7385N vnitřní čtverec 3/4„ vnější čtverec 3/4“ D.416mm


pro úhlově řízené utahování šroubů/vrutů se statickým odečítacím bodemodčítání je možné z libovolného úhlu díky dvojici úhlových stupnicodnímatelný magnet pro uchycení nástrčných hlavic s vnitřním čtyřhranem 1/2 „pro použití ve spojení s utahovacím nářadím, jako je servisní MANOSKOP® č. 730Nprotože tento způsob utahování vyžaduje použití předem stanoveného těsného momentu, je nezbytné zvolit momentový klíč pokrývající jak utahovací moment, tak maximální utahovací moment potřebný k dosažení doporučeného úhlu utaženízda se použije úhloměr se čtyřhranem 1/2„ nebo 3/4“, závisí na čtyřhranu příslušného použitého momentového klíče.

Objednací číslo G0636.007.385
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 416
Držák 3/4 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 416
Držák 3/4 palce
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 494
HS kód 8204110000
Type Angle Measuring Disc

Popis

pro úhlově řízené utahování šroubů/vrutů se statickým odečítacím bodemodčítání je možné z libovolného úhlu díky dvojici úhlových stupnicodnímatelný magnet pro uchycení nástrčných hlavic s vnitřním čtyřhranem 1/2 „pro použití ve spojení s utahovacím nářadím, jako je servisní MANOSKOP® č. 730Nprotože tento způsob utahování vyžaduje použití předem stanoveného těsného momentu, je nezbytné zvolit momentový klíč pokrývající jak utahovací moment, tak maximální utahovací moment potřebný k dosažení doporučeného úhlu utaženízda se použije úhloměr se čtyřhranem 1/2„ nebo 3/4“, závisí na čtyřhranu příslušného použitého momentového klíče.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0636.007.385
EAN 4018754136131
UBB 203193011053
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 54010002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.