text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille External Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip A21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkapové kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, károvaná rukojeť

Objednací číslo 3H140938
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (m) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
S pružinou Ano
Délka (m) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 19-60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
HS kód
Type External Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 Bklipové kleště s 90° úhlovými čelistmi pro uchopení, nasazování a snímání vnějších kroužků na hřídelích nebo nápraváchkapové kovanécylindrické přesné hrotyse zavírací pružinouchromovaná hlavachromovaná, károvaná rukojeť

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H140938
EAN 4018754333745
UBB 500581720116
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65464121
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.