text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 509/3QR


QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!DIN 3123/ISO 3316

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 127
HS kód
Type Quick Release Socket Extension

Popis

QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!DIN 3123/ISO 3316

Čísla materiálu

Objednací číslo G0466.003.509
EAN 4018754151011
UBB 500500095913
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13011004

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.