Příslušenství
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
G0460.000.509
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
Stahlwille Extension 509 1/2 palce délka 125 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
183
HS kód
Zobrazit
Type
Socket Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0460.000.509
EAN
4018754012985
UBB
203122117724
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
13010002
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce