text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 405/14QR


QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!DIN 3123 / ISO 3316

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 356
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 356
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.35
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 155
HS kód
Type Quick-Release Socket Extension

Popis

QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!DIN 3123 / ISO 3316

Čísla materiálu

Objednací číslo G0466.014.405
EAN 4018754173662
UBB 500504906354
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 11011005

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.