Oboustranné klíče
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
G0220.021.023
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
Stahlwille Dvojitý otevřený klíč MOTOR 10 21 x 23 mm délka 250 mm chromovaný
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
250
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
250
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
234
HS kód
Zobrazit
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel ze slitiny chromu, chromovanáDle DIN 3110 a ISO 10102.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0220.021.023
EAN
4018754017966
UBB
203120163530
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
40032123