text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otevřený klíč 12 4,5 mm


rovná konstrukce, poloha čelistí 15° a 75°pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluoblý povrch STAHLWILLE zajišťuje povrch příjemný pro pokožku a dobrý úchopvýjimečně pevný, výjimečně odolnýkovaný v zápustce, kalený a chlazený v olejové láznichromovaná slitinová ocel, pochromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 70
Velikost klíče velká (mm) 4.5
Velikost klíče malá (mm) 4.5
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 70
Velikost klíče velká (mm) 4.5
Velikost klíče malá (mm) 4.5
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5
HS kód
Type Open End Wrench

Popis

rovná konstrukce, poloha čelistí 15° a 75°pevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluoblý povrch STAHLWILLE zajišťuje povrch příjemný pro pokožku a dobrý úchopvýjimečně pevný, výjimečně odolnýkovaný v zápustce, kalený a chlazený v olejové láznichromovaná slitinová ocel, pochromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0225.045.001
EAN 4018754018697
UBB 203120228986
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40064545

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.