text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otevřený klíč 10 11 x 13 mm


Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel ze slitiny chromu, chromovanáDle DIN 3110 a ISO 10102.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 170
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 11
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 170
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 11
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 55
HS kód
Type Open End Wrench

Popis

Vynikající tuhost v ohybu a dobrá přilnavost díky dvojitému T-profilu ve střední částiMateriál je soustředěn pouze v zatížených místech, aby se zabránilo riziku zlomeníExtrémně pružný a přitom velmi štíhlý a lehkýNejmenší tolerance v čelistech klíče zabraňují zaseknutí a prokluzováníVysoce kvalitní matný, kůži šetrný povrch bez ostrých rohů a hranOcel ze slitiny chromu, chromovanáDle DIN 3110 a ISO 10102.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0220.011.013
EAN 4018754017782
UBB 203120188701
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40031113

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.