text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dva dvojité přísavné zvedáky


sací víčko #O, 120 mmmechanický pohyb s bezpečnostními zámky speciální ABS-plastoddajný olejům a kyselináms drážkami pro pásy v rukojetinosnost 60 kg

Objednací číslo G1300.011.352
Průměr hlavice (mm) 120
Materiál Plast
Maximální nosnost (kg) 60
Průměr sacího kotouče (mm) 120
Počet hlavic 2
Baleno po 1

Specifikace

Průměr hlavice (mm) 120
Materiál Plast
Maximální nosnost (kg) 60
Průměr sacího kotouče (mm) 120
Počet hlavic 2
Pohyblivá hlavice Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1255
HS kód 8205598000
Type Suction Jack

Popis

sací víčko #O, 120 mmmechanický pohyb s bezpečnostními zámky speciální ABS-plastoddajný olejům a kyselináms drážkami pro pásy v rukojetinosnost 60 kg

Čísla materiálu

Objednací číslo G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Výrobní číslo položky 74280001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.