text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nůžky na plech Verze pro řezání vlevo L.260mm


Pákový mechanismus s pružinovým mechanismem pro samočinné otevíráníTěžké řezání: ocelový plech do 1,8 mm nebo nerezový plech do 1,2 mm

Article number G1281.001.770
Délka (mm) 260
Provoz Levák
Max. tloušťka desky (mm) 1.8
Přímý model Ano
Značka Stahlwille
Packed per 1

Specifications

Délka (mm) 260
Provoz Levák
Max. tloušťka desky (mm) 1.8
Přímý model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 483
HS kód 82033000
Type Tin Snip

Description

Pákový mechanismus s pružinovým mechanismem pro samočinné otevíráníTěžké řezání: ocelový plech do 1,8 mm nebo nerezový plech do 1,2 mm

Article numbers

Article number G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  75240001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.