Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
G0385.070.001
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
Stahlwille bitová zásuvka 54CV M 7
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Pro šrouby s drážkovanou hlavou (RIBE-CV®)Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Průměr
22.7
Délka (m)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
7
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Průměr
22.7
Délka (m)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
22
Velikost připojení
1/2 palce
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
78
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro šrouby s drážkovanou hlavou (RIBE-CV®)Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0385.070.001
EAN
4018754108596
UBB
203122722879
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
03090007
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce