text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitová objímka 41K 0,8 x 4,0 mm


pro šrouby s drážkou čepele podle DIN 5264Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Celková délka (mm) 28
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 28
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Slotted Bit Socket

Popis

pro šrouby s drážkou čepele podle DIN 5264Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0314.008.004
EAN 4018754001002
UBB 203122701907
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01280008

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.