text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4“ bit ráčnový šroubovák L.95mm


pro bitové šroubovací vložky s vnějším šestihranem 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6,31/4“ zásuvky lze použít s konektorem č. 3115/1 (vnější šestihran a vnější čtyřhran 1/4")přepínací kroužek pro snadnou změnu směru (vlevo, vpravo a napevno)ergonomicky tvarovaná, protiskluzová dvousložková rukojeť pro optimální přenos sílysnadná výměna bitů pomocí magnetického vnitřního šestihranuvysoký zátěžový mechanismus se 48 zuby (pracovní úhel 7,5°)

Objednací číslo G0920.040.081
Celková délka (mm) 250
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 134
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 250
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 134
HS kód
Type Bit Ratchet Screwdriver

Popis

pro bitové šroubovací vložky s vnějším šestihranem 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6,31/4“ zásuvky lze použít s konektorem č. 3115/1 (vnější šestihran a vnější čtyřhran 1/4")přepínací kroužek pro snadnou změnu směru (vlevo, vpravo a napevno)ergonomicky tvarovaná, protiskluzová dvousložková rukojeť pro optimální přenos sílysnadná výměna bitů pomocí magnetického vnitřního šestihranuvysoký zátěžový mechanismus se 48 zuby (pracovní úhel 7,5°)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0920.040.081
EAN 4018754238927
UBB 500623937512
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 18120002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.