Příslušenství
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
G0472.000.569
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
Stahlwille Adaptér 569 pohon 3/4 palce 1 palec délka 60 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
3/4„ vnější čtverec 1“ vnitřní čtverec (20 x 25)HPQ® vysoce výkonná ocelDIN 3123/ISO 3316
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
61
Velikost připojení na straně zásuvky
3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
19.05
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
61
Velikost připojení na straně zásuvky
3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
19.05
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1 palec
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
25.4
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
300
HS kód
Zobrazit
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
3/4„ vnější čtverec 1“ vnitřní čtverec (20 x 25)HPQ® vysoce výkonná ocelDIN 3123/ISO 3316
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0472.000.569
EAN
4018754013395
UBB
203122120363
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
15030006
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce