text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille adaptér 432 pohon 3/8 palce 1/2 palce délka 35 mm


3/8„ vnitřní čtverec až 1/2“ vnější čtverec (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoce výkonná ocel

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 31
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 9.525
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 31
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 9.525
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.7
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 35
HS kód
Type Adapter

Popis

3/8„ vnitřní čtverec až 1/2“ vnější čtverec (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® vysoce výkonná ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo G0472.000.432
EAN 4018754012657
UBB 203122102387
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12030003

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.