text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratory 40N-m-400N-m vnitřní čtverec3/4“ D.156mm


patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zástrčkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % odečtudalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevné plastové krabici.

Artículo No. G0693.728.040
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 400
Příslušenství Ano
Díl Ne
Embalado por 1

Especificaciones

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák 3/4 palce
Max. točivý moment (Nm) 400
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5507
HS kód 82041100
Type Transducer

Descripción

patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zástrčkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % odečtudalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevné plastové krabici.

Números de artículo

Artículo No. G0693.728.040
EAN 4018754239405
UBB 500623935953
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96524040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.