text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratory 300N-m-3000N-m vnitřní čtverec1 1/2“ D.195mm


patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zástrčkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % odečtudalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevné plastové krabici.

Objednací číslo G0693.728.300
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák Jiný
Max. točivý moment (Nm) 3000
Příslušenství Ano
Díl Ne
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Držák Jiný
Max. točivý moment (Nm) 3000
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 12000
HS kód 82041100
Type Transducer

Popis

patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zástrčkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % odečtudalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevné plastové krabici.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0693.728.300
EAN 4018754239443
UBB 500623936373
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96524300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.