text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7728 Transducer for Laboratory Purpose 200Nm #20 1/2" Square Drive


patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zástrčkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % odečtudalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevné plastové krabici.

Artikelnummer G0693.728.020
Type of accessories/components Other
Holding fixture 1/2 inch
Max. torque (Nm) 200
Accessories Yes
Part No
Verpakt per 1

Specificaties

Type of accessories/components Other
Holding fixture 1/2 inch
Max. torque (Nm) 200
Accessories Yes
Part No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 3170
Commodity code 82041100
Type Transducer

Omschrijving

patentovánopro laboratorní prostředís optimalizovaným rozsahem měřenípro kalibraci momentových klíčů a momentových šroubovákůpro použití společně s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706vysoký stupeň přesnosti díky převodu a digitalizaci naměřených hodnot uvnitř samotného snímačes vysoce kvalitní samosvornou přesnou zástrčkounení náchylný na boční síly díky nízkoprofilové konstrukcis kalibračním certifikátem DAkkSmax. hodnota odchylky displeje ± 0,5 % odečtudalší podrobnosti na vyžádánídodáváno v pevné plastové krabici.

Artikelnummers

Artikelnummer G0693.728.020
EAN 4018754239399
UBB 500623935870
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96524020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.