text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kompletní kalibrační systém Měření r.2-1000N-m pro převodníky


Měření bez posunutí bodu působení sílyDíky speciálnímu systému přenosu síly je mechanický kalibrační přístroj č. 7791 nedochází během kalibrace k posunu bodu působení síly. poháněná ručním kolem, páka namontovaná pod zkušební lištou se lineárně pohybuje vřetenemlineární pohyb se převádí na rotační pohyb, který působí na převodníkkalibrovaný momentový klíč zůstává v průběhu celého kalibračního procesu ve své poloze konstantní tímto způsobem, se zabrání chybám měření vyplývajícím z posunu místa působení sílymomentový klíč je automaticky vyrovnán do vodorovné polohy pomocí kuličkového pouzdra s nízkým třenímdalší kuličkové pouzdro zajišťuje podporu momentového klíče bez třenívýsledné snížení příčných sil působících na snímač a tření na podpoře momentového klíče vede ke snížení chyb měření. Přihlášené patentyObsah dodávky:SnímačKvadratický adaptérUSB adaptér a kabel pro přenos naměřených dat do osobního počítačeAdministrační software pro kalibrační certifikáty.

Objednací číslo G0691.077.070
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Max. točivý moment (Nm) 1000
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Max. točivý moment (Nm) 1000
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 52000
HS kód 90318080
Type Manual Calibration Device

Popis

Měření bez posunutí bodu působení sílyDíky speciálnímu systému přenosu síly je mechanický kalibrační přístroj č. 7791 nedochází během kalibrace k posunu bodu působení síly. poháněná ručním kolem, páka namontovaná pod zkušební lištou se lineárně pohybuje vřetenemlineární pohyb se převádí na rotační pohyb, který působí na převodníkkalibrovaný momentový klíč zůstává v průběhu celého kalibračního procesu ve své poloze konstantní tímto způsobem, se zabrání chybám měření vyplývajícím z posunu místa působení sílymomentový klíč je automaticky vyrovnán do vodorovné polohy pomocí kuličkového pouzdra s nízkým třenímdalší kuličkové pouzdro zajišťuje podporu momentového klíče bez třenívýsledné snížení příčných sil působících na snímač a tření na podpoře momentového klíče vede ke snížení chyb měření. Přihlášené patentyObsah dodávky:SnímačKvadratický adaptérUSB adaptér a kabel pro přenos naměřených dat do osobního počítačeAdministrační software pro kalibrační certifikáty.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0691.077.070
EAN 4018754179152
UBB 500504180240
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96521070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.