Šroubováky
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
Příslušenství & díly
Ostatní příslušenství
G0830.120.250
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
Stahlwille 3K DRALL® šroubovák pro šrouby s drážkou 2,0mm x 12,0mm D.250mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy
Plný popis
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
250
Šířka čepele (mm)
12
Tloušťka čepele (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
375
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
250
Šířka čepele (mm)
12
Tloušťka čepele (mm)
2
Konstrukce rukojeti
Jiný
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
218
HS kód
Zobrazit
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0830.120.250
EAN
4018754123063
UBB
203124997578
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
48202100
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce