Tools
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové listy do víceúčlového nástroje
G0830.080.175
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
Stahlwille 3K DRALL® šroubovák pro šrouby s drážkou 1,6 mm x 8,0 mm D.175mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy
Plný popis
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.6
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
Celková délka (mm)
288
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Konstrukce rukojeti
Jiný
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
118
HS kód
Zobrazit
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0830.080.175
EAN
4018754123032
UBB
203124997321
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
48201080