text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® šroubovák pro šrouby s drážkou 1,0mm x 5,5mm D.125mm


DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Izolace Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 217
Izolace Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Konstrukce rukojeti Jiný
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 54
HS kód
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Popis

DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy

Čísla materiálu

Objednací číslo G0830.055.125
EAN 4018754123056
UBB 203124997164
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 48202055

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.