Tools
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
G0830.035.075
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
Stahlwille 3K DRALL® šroubovák pro šrouby s drážkou 0,6mm x 3,5mm D.75mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® rukojeťčerné hroty
Plný popis
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
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
Celková délka (mm)
158
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Konstrukce rukojeti
Jiný
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
23
HS kód
Zobrazit
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® rukojeťčerné hroty
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0830.035.075
EAN
4018754123001
UBB
203124996901
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
48201035