Rázové bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Rázové bity
3D570563
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
Stahlwille 1441 Torx šroubovací bit TX15 6,3 mm Hex 38 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D570563
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
38
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
38
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Model
1441
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D570563
EAN
4018754255740
UBB
500636245689
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
08161115