text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Šroubovák na karburátory DRALL 1,0mm x 5,5mm D.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChromovaná legovaná ocel, chromované černé hroty

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm) 25
Šířka čepele (mm) 5.5
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 85
Délka čepele (mm) 25
Šířka čepele (mm) 5.5
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 30
HS kód
Model DRALL
Type Slotted Screwdriver

Popis

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChromovaná legovaná ocel, chromované černé hroty

Čísla materiálu

Objednací číslo G0802.055.025
EAN 4018754030279
UBB 203124052671
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 47241060

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.