Tools
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
Příslušenství & díly
Ostatní příslušenství
G0802.080.025
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
Stahlwille Šroubovák karburátoru DRALL 1,2 mm x 8,0 mm D.25 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChromovaná legovaná ocel, chromované černé hroty
Plný popis
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Délka čepele (mm)
25
Šířka čepele (mm)
8
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
85
Délka čepele (mm)
25
Šířka čepele (mm)
8
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
35
HS kód
Zobrazit
Model
DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChromovaná legovaná ocel, chromované černé hroty
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0802.080.025
EAN
4018754030286
UBB
203124052754
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
47241080
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce