text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Šroubovák 12507-2K 11 mm


Objednací číslo
Design T-handle
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 11
Celková délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Tvar čepele Šestihran
Baleno po 1

Specifikace

Design T-handle
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 11
Celková délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Plast
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 169
HS kód
Type Hex Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo G0929.110.001
EAN 4018754135219
UBB 500501494966
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 43232110

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.