Křížový laser
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Nivelátory
Křížový laser
0H742726
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
Stabila LAX 50 křížový čárový laser se stativem červený paprsek 10m ±0,5mm/m 4x baterie AA 1,5V
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H742726
Barva krytu
Jiný
S dálkovým ovládáním
Ne
Rozhraní
Ne
Viditelná signalizační trasa
Ano
Délka signalizační trasy (m)
10
Rotační signalizační trasa
Ne
Přesnost (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva krytu
Jiný
S dálkovým ovládáním
Ne
Rozhraní
Ne
Viditelná signalizační trasa
Ano
Délka signalizační trasy (m)
10
Rotační signalizační trasa
Ne
Přesnost (mm)
0.5
Vlnová délka snímače (nm)
635
Stupeň krytí (IP)
IP53
Typ baterie
Jiný
Laserclass
Třída 2
Značka
Stabila
HS kód
90153010
Model
LAX 50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H742726
EAN
4005069167899
UBB
500708529051
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
16789