Střešní a čelní šrouby
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
Vruty, šrouby
Střešní a čelní šrouby
31702
31702.063.032
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
Střešní a čelní samovrtný šroub s těsnícím kroužkem z elastomeru Ocel Pozinkované 6,3X32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
32 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
8.98
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
6.3
L (mm)
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
31702.063.032
EAN
8715493218789
UBB
950352558502
UNSPSC
31161509