text.skipToContent text.skipToNavigation

ST+2N A320-L7/A194-7 ZPL 7/8X150(6)

Objednací číslo PIMM1222150
Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specifikace

Třída Gr.L7 - Gr.7
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo PIMM1222150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.