Závitové tyče a svorníky
Svorníky
LOCA_PIMM4
PIMM4222140
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
ST+2N A320-L7/A194-7 HDG 7/8X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
PIMM4222140
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Třída
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMM4222140
UBB
500647530442
UNSPSC
00000000