Závitové tyče a svorníky
Svorníky
LOCA_PIMPC
PIMPC191105
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
ST+2N A193-B8 CL.1/A194-8M 3/4X105
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
PIMPC191105
Třída
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Třída
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Objednací číslo
PIMPC191105