text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Černý oxid

Objednací číslo
Značka Fabory
Třída 5.8
Typ drážky Drážkované
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Specifikace

Značka Fabory
Třída 5.8
Typ drážky Drážkované
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.