boutjes en moertjes 2.0
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Spojovací matice
51101
51101.080.030
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
Spojovací matice šestihranná vysoká Nerezocel A2 50 M8X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.67
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
L (mm)
30
m
30
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51101.080.030
EAN
8715494557016
UBB
500634587934
UNSPSC
31161727