text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Kotevní svorník Maxima Nerezocel A4 M20X260

Specifikace

Průměr M20
Délka 260 mm
Značka Spit
Materiál Nerezocel
Povolení ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. Maxima
Váha kusu (g) 580
Info
  • M8 - M16 jsou dodávány včetně vsazovacího nástroje. Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky), V případě potřeby dalších technických údajů k dispozici na vyžádání.

Rozměry

Přípustné zatížení v kN 36.9
d-D M20
Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu (homin.-homax.) 170
Velikost otvoru v konstrukci (df) 22
Vzdálenost okrajů (Ccr, N), characteristická 170
Účinná hloubka ukotvení (hef.min.-hef.max.) 170
L (mm) 260
Minimální vzdálenost okrajů (Cmin.) 85
Minimální odstup (Smin.) 85
Minimální tloušťka betonu (hmin.) 220
Jmenovitý průměr vrtáku (do) 25
Odstup (Scr,N), characteristický 340
Tloušťka upev. dílu 68
Utahovací moment v Nm 120

Čísla materiálu

Objednací číslo 70650.200.260
EAN 3439510602263
UBB 500703405703
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 060226

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.