text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Kotevní svorník Maxima Nerezocel A4 M16

Spécifications

Průměr M16
Délka 190 mm
Značka Spit
Materiál Nerezocel
Povolení ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. Maxima
Info
  • M8 - M16 jsou dodávány včetně vsazovacího nástroje. Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky), V případě potřeby dalších technických údajů k dispozici na vyžádání.

Dimensions

Přípustné zatížení v kN 19.8
d-D M16
Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu (homin.-homax.) 125
Velikost otvoru v konstrukci (df) 18
Vzdálenost okrajů (Ccr, N), characteristická 125
Účinná hloubka ukotvení (hef.min.-hef.max.) 125
L (mm) 190
Minimální vzdálenost okrajů (Cmin.) 65
Minimální odstup (Smin.) 65
Minimální tloušťka betonu (hmin.) 160
Jmenovitý průměr vrtáku (do) 18
Odstup (Scr,N), characteristický 250
Tloušťka upev. dílu 40
Utahovací moment v Nm 60

Numéros d'articles

Numéro d'article 70646.160.001
EAN 3439510524404
UBB 500503080847
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 52440

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.