text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Kotevní svorník Maxima Nerezocel A4 M10

Specifikace

Průměr M10
Délka 130 mm
Značka Spit
Materiál Nerezocel
Povolení ETA Option 7
Závit Metrický závit
Typ č. Maxima
Info
  • M8 - M16 jsou dodávány včetně vsazovacího nástroje. Pro kompletní chemickou kotvu je třeba objednat samostatně ampuli a svorník (včetně matice a podložky), V případě potřeby dalších technických údajů k dispozici na vyžádání.

Rozměry

Přípustné zatížení v kN 8.3
d-D M10
Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu (homin.-homax.) 90
Velikost otvoru v konstrukci (df) 12
Vzdálenost okrajů (Ccr, N), characteristická 90
Účinná hloubka ukotvení (hef.min.-hef.max.) 90
L (mm) 130
Minimální vzdálenost okrajů (Cmin.) 45
Minimální odstup (Smin.) 45
Minimální tloušťka betonu (hmin.) 120
Jmenovitý průměr vrtáku (do) 12
Odstup (Scr,N), characteristický 180
Tloušťka upev. dílu 25
Utahovací moment v Nm 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 70646.100.001
EAN 3439510524107
UBB 500503080680
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 52410

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.