text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Klínová kotva Ocel Pozinkované M10X80

Cod Articol
Značka Spit
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 7
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 86
Info
  • Code = Písmenový kód označení.
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku.
  • Tinst = Utahovací moment v Nm.
  • df = Velikost otvoru v konstrukci.
  • hmin. = Minimální tloušťka betonu.
  • ho = Doporučená hloubka vrtání.
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu.
  • hef = Účinná hloubka ukotvení.
  • Scr, N = Odstup characteristický.
  • Ccr, N = Vzdálenost okrajů characteristická.
  • Smin. = Minimální odstup.
  • Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů.
  • N = Přípustné zatížení v kN.
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Specificații

Značka Spit
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 7
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 86
Info
  • Code = Písmenový kód označení.
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku.
  • Tinst = Utahovací moment v Nm.
  • df = Velikost otvoru v konstrukci.
  • hmin. = Minimální tloušťka betonu.
  • ho = Doporučená hloubka vrtání.
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu.
  • hef = Účinná hloubka ukotvení.
  • Scr, N = Odstup characteristický.
  • Ccr, N = Vzdálenost okrajů characteristická.
  • Smin. = Minimální odstup.
  • Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů.
  • N = Přípustné zatížení v kN.
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Dimensiuni

Ccr, N 78
Cmin. 75
d-D M10
df 12
do 10
hef 52
hmin 104
ho 72
L (mm) 141.2
N 4
Scr, N 156
S min. 65
tfix 70
Tinst 30

Numerele articolelor

Cod Articol 70927.100.080
EAN 3439510574669
UBB 500623554952
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 057466

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.