text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiralock Šestihranná pojistná matice s přírubou ISO 4161 Ocel Pozinkované 10 M16


Objednací číslo
Průměr
Značka Spiralock
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Značka Spiralock
Třída 10
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 48.2
Info Thanks to its unique thread configuration the Spiralock flange nut offers a perfect solution where a joint must be reliably tightened and locked.Benefits of the Spiralock flange nut are a.o.:
  • Exceptionally resistant to vibration loosening
  • Eliminates need for other locking devices
  • Accepts standard male fasteners (with thread tolerance class 4g6g, 6g, 6h and MJ)
  • Improves joint fatigue life
  • Consistent reusability
  • Eases assembly, reducing assembly time
  • Reduces life cycle cost of threaded jointsBecause of the Spiralock design, threaded joints generally require 10% - 20% greater torque than is required for standard joints, due to the redirecting of some assembly forces from an axial direction to a radial direction. The increase in torque will vary depending on the types of materials and coatings being used (nut, bolt, joint, etc.). This torque/tension relationship should be evaluated in the actual joint to determine the proper torque required to develop the specified tension. Guidance available through our Technology Department.
HS kód

Rozměry

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Normy

ISO 4161

Čísla materiálu

Objednací číslo 12870.160.200
EAN 8717077786660
UBB 500686521500
UNSPSC 31161727
Výrobní číslo položky M16200M

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.