text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 5 m coupling DN 7.2 roll


Objednací číslo 0L744218
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Riegler
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 19
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L744218
EAN 4047322632874
UBB 500573753349
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158135
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.