text.skipToContent text.skipToNavigation

Spirální tlačná pružina DIN 2095 Pružinová ocel Pozinkované 1,5X14,0X40MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Vnější průměr (mm) 14
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 5.56
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 1.5 mm
Délka 40 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Vnější průměr (mm) 14
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 5.56
Info
  • Uzavřené konce pružiny, nebroušené
HS kód

Rozměry

D (mm) 1.5
L (mm) 40
l0 40

Normy

DIN 2095
EN 15800

Čísla materiálu

Objednací číslo 17912.164.040
EAN 8715492599858
UBB 950383020225
UNSPSC 31161904

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.