Spirálové tlačné pružiny
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
Strojní součástky
Technické produkty
Spirálové tlačné a tažné pružiny
Spirálové tlačné pružiny
17912
17912.056.025
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
Spirální tlačná pružina DIN 2095 Pružinová ocel Pozinkované 0,5X6,5X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Vnější průměr (mm)
6.5
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
0.56
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
0.5 mm
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Vnější průměr (mm)
6.5
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
0.56
Info
Uzavřené konce pružiny, nebroušené
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
0.5
L (mm)
25
l0
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
2095
EN
15800
Čísla materiálu
Objednací číslo
17912.056.025
EAN
8715492599445
UBB
950383016025
UNSPSC
31161904
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model