text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SC Samovrtný křídlatý zápustný šroub s Torx® Ocel Pozinkované U6,3X55MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Spedec
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6.3 mm
Délka 55 mm
Značka Spedec
Typ drážky Torx®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 20
Váha kusu (g) 10.09
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A = N Min. zátěž rozlomení v N.
    • B = Namáhání střihem min. v N.
    • C = Mezní moment v Nm.
    • D = Vrtací únosnost v ocelových nosnících St37 (min.).
    • E = Vrtací únosnost v ocelových nosnících St37 (max.).
    • Použitelný pro přímou montáž trámů z měkkého dřeva na ocelové příčné nosníky.
    • Max. tlouš.ka materiálu KL = L – L1
    • St37 S rostoucí pevností oceli se snižuje max. tloušťka vrtání.
HS kód

Rozměry

A 17000
B 10000
C 16
D 2.5
D (mm) 6.3
dk 12
E 6
L (mm) 55
L1 ≈ 16
Čís. Torx® 30

Čísla materiálu

Objednací číslo 31426.063.055
EAN 8715492962751
UBB 950352697862
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 934070

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.