text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal 2-komponentní epoxidový lepidlo Bílé 310ml


Objednací číslo S0940.112.129
Objem (ml)
Barva Bílá
Použití Construction/installation
Balení Jiný
Doba zpracování 900 - 900
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 70
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 310
Barva Bílá
Použití Construction/installation
Balení Jiný
Doba zpracování 900 - 900
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 70
Proces vytvrzování 2-komponentní
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ano
Fyzická forma Tuk
Teplota tání (°C) -20 - 70
Hotový Ano
Značka Soudal
Váha kusu (g) 366.8
HS kód 32141010
Type Fixing Adhesive

Čísla materiálu

Objednací číslo S0940.112.129
EAN 5411183046696
UBB 500505579465
UNSPSC 31201600
Výrobní číslo položky 112129
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.