text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 870/4 Přechodka (spojovací díl), 1/4" x 100 mm


Držák nástroje (spojovací díl) pro strojově ovládané ořechy s připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu od firmy Wera. Připojovací rozměr šestihranu 1/4"

Objednací číslo 81280.050.210
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Držák zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 34
HS kód
Model 870/4
Type Adapter

Popis

Držák nástroje (spojovací díl) pro strojově ovládané ořechy s připojovacím rozměrem vnějšího čtyřhranu od firmy Wera. Připojovací rozměr šestihranu 1/4"

Čísla materiálu

Objednací číslo 81280.050.210
EAN 4013288017062
UBB 425232107655
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05050210001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.