Vozíky na nářadí, vybavené
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
6A387947
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
Sonic Vozíky na nářadí, vybavené S10
Přidat do katalogu
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Popis
8 DRAWERS. 7 SHALLOW DRAWERS (DIM. 575 x 370 x 60 mm). 1 DEEP DRAWER (DIM. 575 x 370 x 137 mm). DRAWERS BLOCKING SYSTEM TO PREVENT TIPPING OVER. FULLY 100% RETRACTABLE DRAWERS. AUTO RETURN BALL BEARING SLIDES. HIGH QUALITY POWDERCOATING. FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK. FOLDING KEYS. 2 INTEGRATED CAN HOLDERS. INTEGRATED PAPER TOWEL HOLDER. INTEGRATED TRASH BIN. ABS TOP DECK. RUBBER CASTERS (Ø 125mm-50mm) 2x SWIVEL CASTERS WITH BRAKE AND 2x FIXED. OVERALL WEIGHT: 120KG. STATIC LOAD CAPACITY: 400KG. DRAWER CAPACITY: 40KG. RAL grey: 7040. DIM. TROLLEY:. WIDTH x DEPTH x HEIGHT: 887 x 575 x 1050 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A387947
EAN
4714123793829
UBB
500678215251
UNSPSC
25191700
Výrobní číslo položky
734319