Bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
8V050772
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
Sonický bit 1/4 palce 4 mm 25 mml
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V050772
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
4
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
4
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
4
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Sonic
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V050772
EAN
4714123794499
UBB
500678360693
UNSPSC
25191700
Výrobní číslo položky
91425041