text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M10X30


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 24.5
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 24.5
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M10
d2 18.5
L (mm) 30
n 3
P 1.5
Pilot hole ø 16.5-15.7

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 47700.100.030
EAN 8717077259164
UBB 500649096467
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.