Vruty, šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51142
51142.060.016
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
Slotted mushroom head screw small head Nerezocel M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Nerezocel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Nerezocel
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.45
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
15
Plný závit L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
16
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Objednací číslo
51142.060.016
EAN
8715492969699
UBB
500634405855
UNSPSC
31161504